Beli Measuring Cup Stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asvel Beruwan Heat-Resistant Measuring Cupatribut:
- Heat Resistant Temperature: 100°C
- 1 Scale: 10ml
- AS ONE Medicine Cup Stainless Steelatribut:
- AS ONE Part Number: 2-9547-02
- Full Water Capacity (ml): 125
- Type: Medicine distribution type
- Volume (ml): 100
- Bima Measuring Cupatribut:
- Material: SUS 304
- Volume (ml): 60, 80, 120, 240
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Entire body is guarded with elastic resin.Safety sef and magnetic claws specification measuring tape.A fall prevention safety holder and a drop prevention strap to prevent equipment falling accidents.atribut:
- Tape Length (m): 5.5
- Tape Width (mm): 25
- Horizontal Retention (m): 2.4
- IWAKI Measuring Pipette Mohr Typeatribut:
- Specification: Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, mohr Type partial delivery
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Golden Flying Fish Sendok Makan Stainless SteelDeskripsi:Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM01008 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (0.8mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- Golden Flying Fish Garpu Makan Stainless SteelDeskripsi:Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0303 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- Golden Flying Fish Stainless Steel Basin (Baskom Stainless Steel)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Golden Flying Fish Sendok Stainless SteelDeskripsi:Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM0203 – Golden Flying Fish. Kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Size (mm): 1.6
- Golden Flying Fish Sendok Teh Stainless SteelDeskripsi:Sendok Food Grade. Sendok teh stainless steel SK0102 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk makan mengaduk teh favorit anda atau saat makan pudding. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,2mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Size (mm): 1.2
- TRUSCO Nampan Stainless Steel Panjangatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Size (nominal): Model 370
- Outer Dimensions: 372x202x65mm
- Effective Internal Dimensions: 359x189x64mm
- Color: Silver
- Golden Flying Fish Sendok Jus Stainless SteelDeskripsi:Sendok Food Grade. Sendok jus SJ0303 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk mengaduk jus favorit anda atau minuman yang disajikan dengan gelas tinggi. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia). .atribut:
- Size (mm): 1.6
Daftar Harga Measuring Cup Stainless Terbaru March 2026
| Asvel Beruwan Heat-Resistant Measuring Cup | Rp95.900 |
| AS ONE Medicine Cup Stainless Steel | Rp219.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp39.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
| Bima Measuring Cup | Rp289.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp929.900 |
| MANOLI Viscosity Measuring Cup | Rp629.900 |
| IWAKI Measuring Pipette Mohr Type | Rp81.900 |
| MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran) | Rp31.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/jeP104574698-5.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)

/q4P104714940-1.jpg)


/P102054628-1.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)


/8eP104660302-4.jpg)